PHOENIX CONTACT - Sorkapocs kész.ház MC 1,5/ 9-ST-5,08 1836147 GT51636 - 1836147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Pólusszám - 9
Érintkezők rasztermérete - 5.08 mm
Névleges áram In - 8 A
Ház színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918111014
Sonepar cikkszám
GT51636
Gyártói cikkszám
1836147
Gyártói típuskód
MC 1,5/ 9-ST-5,08
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Pólusszám:
9
Érintkezők rasztermérete:
5.08 mm
Névleges áram In:
8 A
Ház színe:
zöld
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
5.08 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-0.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható kábeltípus:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkező anyaga:
réz
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40--40 °C
Védettség (IP), szerelt:
egyéb