PHOENIX CONTACT - Sorkapocs leágazó elem UKH 150/240-hez GT88742 - 3003554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2
Pólusszám - 1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918104245
Sonepar cikkszám
GT88742
Gyártói cikkszám
3003554
Gyártói típuskód
AGK 10-UKH 150/240
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
Pólusszám:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-10 mm2
Kivitel:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-10 mm2
Névleges áram In:
57 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
1000 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-10 mm2
Összes pólusok száma földelés nélkül:
1
Szélesség:
10.2 mm
Sorolható:
Nem