PHOENIX CONTACT - Sorkapocs leágazó elem UT 35-höz SN007063 - 3047138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-4 mm2
Pólusszám - 35
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-4 mm2
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356055901
Sonepar cikkszám
SN007063
Gyártói cikkszám
3047138
Gyártói típuskód
AGK 4-UT 35
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-4 mm2
Pólusszám:
35
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
1000 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-4 mm2
Összes pólusok száma földelés nélkül:
1
Szélesség:
8.1 mm
Sorolható:
Nem