PHOENIX CONTACT - Sorkapocs Magas kapocsblokk csapos tokozattal 1731831 GT55594 - 1731831
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozások száma - 3
Csatlakozások rasztermérete - 5.08 mm
Csatlakozási mód vezeték - csavaros csatlakozás
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 0°/180° (vízszintes)
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918122508
Sonepar cikkszám
GT55594
Gyártói cikkszám
1731831
Gyártói típuskód
MKKDSNH 1,5/3-5,08
Elektromos csatlakozások száma:
3
Csatlakozások rasztermérete:
5.08 mm
Csatlakozási mód vezeték:
csavaros csatlakozás
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:
0°/180° (vízszintes)
Szintek száma:
1
Ház színe:
zöld
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Vezetőlemez csatlakozás típusa:
forrasztó-csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Névleges áram In:
13.5 A
Magasság:
19.1 mm
Névleges feszültség:
400 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-0.75 mm2
Csatlakozó felület anyaga:
ón
Csatlakozó pin átmérője:
1.3 mm
Pin hossza:
3.5 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
csatlakozó érintkező
Rögzítés módja:
forrasztás
Zárjelezés típusa:
nincs
Védettség (IP), szerelt:
IP20