PHOENIX CONTACT - Sorkapocs nagyáramú összekötő SN008732 - 2130046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 70-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 70-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 70-240 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918052829
Sonepar cikkszám
SN008732
Gyártói cikkszám
2130046
Gyártói típuskód
UHV240-AS/AS
1. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
70-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
70-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
70-240 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
53 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-85 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
125 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
70-240 mm2
Névleges áram In:
415 A