PHOENIX CONTACT - Sorkapocs nagyáramú összekötő SN017427 - 5030897
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 2
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918095390
Sonepar cikkszám
SN017427
Gyártói cikkszám
5030897
Gyártói típuskód
UHV 50-VS 2
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
2
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Kapocsjelölés US-WML 6 (13x13)