Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs poliamid 0,5-10 mm2 76/16A G 10/3 400V GT12011 - 2716716

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs poliamid  0,5-10 mm2 76/16A  G 10/3 400V GT12011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-16 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918061982

Sonepar cikkszám

GT12011

Gyártói cikkszám

2716716

Gyártói típuskód

G 10/3

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-16 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-10 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

33 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

46 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

57 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 6P 16A 400V alj