PHOENIX CONTACT - Sorkapocs PT 1,5/S-TWIN sínre rugós bek SN019306 - 3208155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1.5 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356564342
Sonepar cikkszám
SN019306
Gyártói cikkszám
3208155
Gyártói típuskód
T 1,5/S-TWIN
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-1.5 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
3.5 mm
Magasság:
30.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
54 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Névleges áram In:
17.5 A