PHOENIX CONTACT - Sorkapocs PTI 2,5-L/TG sínre rugós bek GT93112 - 3213961
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugaszoló-szorító csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2
Potenciálok száma - 2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356609531
Sonepar cikkszám
GT93112
Gyártói cikkszám
3213961
Gyártói típuskód
PTI 2,5-L/TG
1. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-4 mm2
Potenciálok száma:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
PE-funkcióval:
Nem
Magasság:
50.5 mm
Mélység:
101 mm
N-funkció lehetséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-4 mm2
Névleges áram In:
20 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
5.2 mm
Alapszín:
szürke