PHOENIX CONTACT - Sorkapocs PTIO 1,5/S/4-PE SN099282 - 3244465
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1.5 mm2
Névleges áram In - 13.5 A
Névleges feszültség - 250 V
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Kapocshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356735889
Sonepar cikkszám
SN099282
Gyártói cikkszám
3244465
Gyártói típuskód
D-PTIO 1,5/S/4
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Névleges áram In:
13.5 A
Névleges feszültség:
250 V
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Kapocshelyek száma:
2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-1.5 mm2
Szintek száma:
4
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Keresztben összeköthető:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szín:
szürke
Szélesség:
3.5 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
90.8 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
LED kapcsoló valami számára:
nem
PE csatlakozással:
Igen
Ernyő-csatlakozóval:
Nem
Betápfunkcióval:
Nem
Szétválasztó funkció:
Nem