PHOENIX CONTACT - Sorkapocs PTTB 2,5 BU sínre rugós bek kék SN015887 - 3210570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-2.5 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356418997
Sonepar cikkszám
SN015887
Gyártói cikkszám
3210570
Gyártói típuskód
PTTB 2,5 BU
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
45.8 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
68 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Névleges áram In:
22 A