PHOENIX CONTACT - Sorkapocs PTTB2,5-PV SN130147 - 3210583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-2.5 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356419000
Sonepar cikkszám
SN130147
Gyártói cikkszám
3210583
Gyártói típuskód
PTTB 2,5-PV
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
45.8 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Igen
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
68 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Névleges áram In:
22 A