Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs rugós mini nyák-dugasz raszter 3,81mm 3p GT60098 - 1851245

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs  rugós mini nyák-dugasz raszter 3,81mm 3p GT60098

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez

  • Pólusszám - 3

  • Érintkezők rasztermérete - 3.81 mm

  • Névleges áram In - 8 A

  • Ház színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918110291

Sonepar cikkszám

GT60098

Gyártói cikkszám

1851245

Gyártói típuskód

FK-MCP 1,5/ 3-STF-3,81

Csatlakoztatás fajtája:

vezetőlemez kábelhez

Pólusszám:

3

Érintkezők rasztermérete:

3.81 mm

Névleges áram In:

8 A

Ház színe:

zöld

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

3.81 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

180° (vízszintes)

Névleges feszültség:

160 V

Névleges feszültséglökés:

2.5 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható kábeltípus:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

ón

Érintkező anyaga:

réz

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40--40 °C

Védettség (IP), szerelt:

egyéb

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 5x20-30mm biztosítós,jelzőf