PHOENIX CONTACT - Sorkapocs Starter Kit 0,5-10mm2 30A TS sínre rugós bek SN141679 - 3035991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
2. csatlakozási mód típusa - dugaszoló-szorító csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Szélesség - 225 mm
Üzemi hőmérséklet - -60-105 °C
Lezárólemez szükséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356428262
Sonepar cikkszám
SN141679
Gyártói cikkszám
3035991
Gyártói típuskód
PTME 6-SET POWER
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Szélesség:
225 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
315 mm
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szintek belső hidalással:
Nem
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem
Sorkapocs Starter Kit 0,5-10mm2 30A TS sínre rugós bek