PHOENIX CONTACT - Sorkapocs szigetelőbakos kapcsolóhíd 10 pólusú GT43347 - 0301534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 8 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918000240
Sonepar cikkszám
GT43347
Gyártói cikkszám
0301534
Gyártói típuskód
ISSBI 10-8
Kivitel:
kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
8 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
57 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 4pólusú M8-as