PHOENIX CONTACT - Sorkapocs szűkítő híd RB 16-6 SN105690 - 3047072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 12.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626130941
Sonepar cikkszám
SN105690
Gyártói cikkszám
3047072
Gyártói típuskód
RB 16-6
Kivitel:
csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
12.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
37 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs szűkítő híd RB 16-6