Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs tesztadapter 4mm narancs SN015096 - 3035974

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs tesztadapter 4mm narancs SN015096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • Csap átmérője - 2.4 mm

  • Csatlakozókábel - Nem

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356520560

Sonepar cikkszám

SN015096

Gyártói cikkszám

3035974

Gyártói típuskód

PAI-4-FIX-5/6 OG

Csatlakozási mód:

egyéb

Pólusszám:

1

Csap átmérője:

2.4 mm

Csatlakozókábel:

Nem

Szín:

narancs

Sorolható:

Nem

Reteszelhető:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 rendezőelosztó