PHOENIX CONTACT - Sorkapocs tesztadapter 4mm sárga SN015099 - 3035977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 2.4 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356520690
Sonepar cikkszám
SN015099
Gyártói cikkszám
3035977
Gyártói típuskód
PAI-4-FIX-5/6 YE
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
2.4 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
sárga
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 rendezőelosztó