PHOENIX CONTACT - Sorkapocs UK 10-DREHSILA 250 (5X20) SN078842 - 3005170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - egyéb
Biztosítéktartó típusa - csavarozható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 110-250 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - glimmlámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918091118
Sonepar cikkszám
SN078842
Gyártói cikkszám
3005170
Gyártói típuskód
UK 10-DREHSILA 250 (5X20)
Biztosító betét típusa:
egyéb
Biztosítéktartó típusa:
csavarozható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
110-250 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
glimmlámpa
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Magasság:
62 mm
Mélység:
62 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-16 mm2
Névleges áram In:
10 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szélesség:
12 mm