PHOENIX CONTACT - Sorkapocs univerzális adapter GT53703 - 1202713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósín adapter formája - egyenes
Rögzítés módja - kalapsín 35 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918018009
Sonepar cikkszám
GT53703
Gyártói cikkszám
1202713
Gyártói típuskód
USA 10/4,6
Hordozósín adapter formája:
egyenes
Rögzítés módja:
kalapsín 35 mm
Anyag:
műanyag
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 24A TS32/35 fehér sínre csav bek