PHOENIX CONTACT - Sorkapocs válaszlap ATP-DIKD 1,5 1413285 GT78786 - 1413285
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918021245
Sonepar cikkszám
GT78786
Gyártói cikkszám
1413285
Gyártói típuskód
ATP-DIKD 1,5
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó dugó 4P M12 egyenes