PHOENIX CONTACT - Sorkapocs válaszlap PIK4 sork-hoz GT15614 - 2714145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918061333
Sonepar cikkszám
GT15614
Gyártói cikkszám
2714145
Gyártói típuskód
ATP-PIK
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő 2-tagú