PHOENIX CONTACT - Sorkapocs válaszlap UK 2,5N sork-hoz G46181 - 2770215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 0.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918067847
Sonepar cikkszám
G46181
Gyártói cikkszám
2770215
Gyártói típuskód
TS-KK3
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
0.5 mm
Bepattintható:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti modul ; Inline Block IO, PROFIBUS, 32 bemenet, 24 V DC