PHOENIX CONTACT - Sorkapocs válaszlap UK 2,5N sork-hoz GT60671 - 310211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 0.8 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918001124
Sonepar cikkszám
GT60671
Gyártói cikkszám
310211
Gyártói típuskód
TS-RTK
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
0.8 mm
Bepattintható:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 24P 16A 400V dugó betét