PHOENIX CONTACT - Sorkapocs válaszlap UK1,5N-UK16N sork-hoz G43730 - 3003224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918090500
Sonepar cikkszám
G43730
Gyártói cikkszám
3003224
Gyártói típuskód
ATP-UK
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékcsat perf műa 80x80mm tetővel 2m