PHOENIX CONTACT - Sorkapocs válaszlap UK3N-UK35 sork-hoz G43731 - 1302215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 0.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918019471
Sonepar cikkszám
G43731
Gyártói cikkszám
1302215
Gyártói típuskód
TS-K
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
0.5 mm
Bepattintható:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékcsat perf műa 40x80mm tetővel 2m/db