PHOENIX CONTACT - Sorkapocs válaszlap UT QUATTRO SN015102 - 3047196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356055932
Sonepar cikkszám
SN015102
Gyártói cikkszám
3047196
Gyártói típuskód
ATP-UT-QUATTRO
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Sorkapocs adapter