PHOENIX CONTACT - Sorkapocs válaszlap UT sork-hoz GT19621 - 3047167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918962159
Sonepar cikkszám
GT19621
Gyártói cikkszám
3047167
Gyártói típuskód
ATP-UT
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz ZB 15 L1,L2,L3 feliratozású 811998