PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak GT96880 - 1421659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 6.1 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918021573
Sonepar cikkszám
GT96880
Gyártói cikkszám
1421659
Gyártói típuskód
E/MK 1
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
6.1 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
19.5 mm
Mélység:
21.2 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektronikus motorvezérlő- és védőkészülék ; Motorindító komplett 550VAC 2,4A tokozott IP20