PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak TS-32/35-re m:35,2mm G43732 - 1201442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 9.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918017323
Sonepar cikkszám
G43732
Gyártói cikkszám
1201442
Gyártói típuskód
E/UK
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
9.5 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
36.8 mm
Mélység:
50.5 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 4pólusú M12-es