Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak TS-32/35-re m:50mm G46180 - 1201413

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak TS-32/35-re m:50mm G46180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Reteszelés típusa - csavarozható

  • Szélesség - 10 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918017316

Sonepar cikkszám

G46180

Gyártói cikkszám

1201413

Gyártói típuskód

E/UK 1

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Reteszelés típusa:

csavarozható

Szélesség:

10 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

51.5 mm

Mélység:

55.5 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg/digitális be-/kimeneti modul ; Wireless-MUX készlet, 16 digitális I/O, 2 analóg I/O