PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak TS-32/35-re m:50mm GT74358 - 1202577
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 9.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918017927
Sonepar cikkszám
GT74358
Gyártói cikkszám
1202577
Gyártói típuskód
E/UK-NS 35
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
9.5 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
35 mm
Mélység:
48.6 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 1AC/24DC/10