PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak TS-32 sínre UKH50-240 sork GT88740 - 1201659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918017422
Sonepar cikkszám
GT88740
Gyártói cikkszám
1201659
Gyártói típuskód
E/AL-NS32
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
10 mm
Anyag:
fém
Mélység:
63.5 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 230V 1pol TS35+távjelző ér