PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak TS-35 sínre UKH50-240 sork PA03249 - 1201662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918017439
Sonepar cikkszám
PA03249
Gyártói cikkszám
1201662
Gyártói típuskód
E/AL-NS35
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
10 mm
Anyag:
fém
Magasság:
45.5 mm
Mélység:
59 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú (csillag) csavarhoz bit ; Csavarhúzó bit fej 2-70mm