PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak ts15 sínhez GT38608 - 1401637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 6.2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918020484
Sonepar cikkszám
GT38608
Gyártói cikkszám
1401637
Gyártói típuskód
E/MBK
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
6.2 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
13 mm
Mélység:
22 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz 171-180 jel