PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak univerzális GT11678 - 0800886
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 48.6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017918129309
Sonepar cikkszám
GT11678
Gyártói cikkszám
0800886
Gyártói típuskód
E/NS 35 N
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
48.6 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
34.3 mm
Mélység:
9.5 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Relék ; Relé foglalat ; Relémodul 24V DC