PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak univerzális kék SN146314 - 0804376
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - kék
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavarozható
Szélesség - 9.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146314
Gyártói cikkszám
0804376
Gyártói típuskód
E/NS 35 N BU
Szín:
kék
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavarozható
Szélesség:
9.5 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
48.6 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Sorkapocs végbak univerzális kék