PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak univerzális,TS 35 GT27719 - 3022218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 55.6 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017918156541
Sonepar cikkszám
GT27719
Gyártói cikkszám
3022218
Gyártói típuskód
CLIPFIX 35
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
55.6 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
35.5 mm
Mélység:
9.5 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat,REL-IR 2 és 4 vált. reléhez,csav.