PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak univerzális,TS 35 GT27720 - 3022276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 48.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017918194154
Sonepar cikkszám
GT27720
Gyártói cikkszám
3022276
Gyártói típuskód
CLIPFIX 35-5
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
48.5 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
36.5 mm
Mélység:
5.15 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő csík/10 db-os/sork.-hoz felirat igény szerint