PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak univerzális,TS 35 SN006695 - 802723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 9.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356860819
Sonepar cikkszám
SN006695
Gyártói cikkszám
802723
Gyártói típuskód
CLIPPFIX 35 WH
Szín:
fehér
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
9.5 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
57 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Érzékelők ; Passzív szenzor/aktor csatlakozó elosztó ; Érzékelő/beavatkozó csatlakozó box M8 fém aljzat