PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végbak univerzális,TS 35 SN026000 - 3022263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa - csavar nélküli
Szélesség - 5.2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918976330
Sonepar cikkszám
SN026000
Gyártói cikkszám
3022263
Gyártói típuskód
CLIPPFIX 15
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Reteszelés típusa:
csavar nélküli
Szélesség:
5.2 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
24 mm
Mélység:
22 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 230/24VDC stabilizált 10A TS35-re vékony