PHOENIX CONTACT - Sorkapocs végelem szürke GT17653 - 2130428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 5.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918053154
Sonepar cikkszám
GT17653
Gyártói cikkszám
2130428
Gyártói típuskód
UHV-E
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
5.2 mm
Bepattintható:
Nem
Érzékelők ; Leválasztó erősítő ; Áram-mérőváltó színuszos vált. áramhoz 4-20mA kim.