PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap 2,5mm2 24A MBK-hoz szürke SN011858 - 1414035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918021290
Sonepar cikkszám
SN011858
Gyártói cikkszám
1414035
Gyártói típuskód
D-MBK 2,5/E
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 TS sínre csav bek késes leválasztó