PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap 3030514 D-ST 2,5-QUATTRO VÉGLAP GT53970 - 3030514
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918187972
Sonepar cikkszám
GT53970
Gyártói cikkszám
3030514
Gyártói típuskód
D-ST 2,5-QUATTRO
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető alj VAL-MS-hez, TS35