PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap 3030527 D-ST 4-QUATTRO GT52408 - 3030527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918183202
Sonepar cikkszám
GT52408
Gyártói cikkszám
3030527
Gyártói típuskód
D-ST 4-QUATTRO
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Speciális csatlakozók ; Kábelcsatlakozó NYÁK csatlakozóhoz ; Csatlakozó 8pólusú 8A