PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap 3036657 D-ST 16 ST-16-hoz GT84113 - 3036657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918819699
Sonepar cikkszám
GT84113
Gyártói cikkszám
3036657
Gyártói típuskód
D-ST 16
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; Alapegység nanoline 24VDC 8be