PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap 3036660 D-ST 2,5-3L SN003790 - 3036660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918876609
Sonepar cikkszám
SN003790
Gyártói cikkszám
3036660
Gyártói típuskód
D-ST 2,5-3L
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Relék ; Időrelé ; Időrelé 24VDC 0,1s-10s