PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap 3036767 D-ST 6-TWIN GT84104 - 3036767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918877019
Sonepar cikkszám
GT84104
Gyártói cikkszám
3036767
Gyártói típuskód
D-ST 6-TWIN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230VAC 3z