PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap D-MTK BU sorkapocshoz GT15720 - 3101090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918092603
Sonepar cikkszám
GT15720
Gyártói cikkszám
3101090
Gyártói típuskód
D-MTK BU
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Nem
Érzékelők ; Leválasztó kapcsoló erősítő ; Jeladó