PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap D-MTK sorkapocshoz GT15719 - 3101029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918092580
Sonepar cikkszám
GT15719
Gyártói cikkszám
3101029
Gyártói típuskód
D-MTK
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Nem
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor modul MINI UPS-hez 24VDC,0,8 Ah